AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933471439 M12 FDGA-422B

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933471439 M12 FDGA-422B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Max diametro del disco - 50 mm

  • Peso con batteria - 1 kg

  • Con caricabatteria -

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546290672

Codice prodotto

COP4933471439

Cod. produttore

4933471439

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Max diametro del disco:

50 mm

Peso con batteria:

1 kg

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Numero di giri a vuoto:

0...24500 1/min

Lunghezza:

119 mm

In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici