AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V - 4933464405

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 2 Ah

  • Peso con batteria - 2.1 kg

  • Potenza di trazione - 9000 N

  • Corsa del dispositivo - 20.32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546223502

Codice prodotto

COP4933464405

Cod. produttore

4933464405

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

2 Ah

Peso con batteria:

2.1 kg

Potenza di trazione:

9000 N

Corsa del dispositivo:

20.32 mm

Numero di batterie in dotazione:

1

Con caricabatteria:

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

66 mm

Altezza:

237 mm

Rivettatrice compatta che consente fino a 325 rivetti 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah): Adatta per l'applicazione di rivetti in acciaio INOX o rame con diametro da 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm (4 ugelli compresi).Perrivetti da 6,4 mm è disponibile la rivettatrice codice COP4932430062