AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459772 M18 BHG-502C_TERMOSOFFIATORE 18V

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459772 M18 BHG-502C_TERMOSOFFIATORE 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 0 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Temperatura - 0...537 °C

  • Regolazione del flusso d'aria - A livelli

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546029449

Codice prodotto

COP4933459772

Cod. produttore

4933459772

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

0 W

Con regolatore di temperatura:

Temperatura:

0...537 °C

Regolazione del flusso d'aria:

A livelli

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Peso della macchina:

1.4 kg

Con indicazione della temperatura:

no

Frequenza:

0...0 Hz

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

375 mm

Altezza:

135 mm

La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C