AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459685 M18 FDCPF10-201C_STURATUBI 18V - 4933459685

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459685 M18 FDCPF10-201C_STURATUBI 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Disotturatore elettrico

  • Adatto per diametro - 32...75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546028572

Codice prodotto

COP4933459685

Cod. produttore

4933459685

Produttore

COP

Modello:

Disotturatore elettrico

Adatto per diametro:

32...75 mm

Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m