AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459187 M18 FQID-0X_IMPULSI - 4933459187

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459187 M18 FQID-0X_IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Capacità della batteria - 0 Ah

  • Coppia massima - 50 Nm

  • Peso con batteria - 1.7 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395289226

Codice prodotto

COP4933459187

Cod. produttore

4933459187

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Numero di batterie in dotazione:

0

Capacità della batteria:

0 Ah

Coppia massima:

50 Nm

Peso con batteria:

1.7 kg

Con caricabatteria:

no

Peso senza pacco batterie:

1.7 kg

Numero di percussioni:

0 1/min

Adatto per viti di diametro:

0...0 mm

Numero di giri a vuoto:

0...3000 1/min

Lunghezza:

475 mm

Larghezza:

138 mm

Altezza:

365 mm

L' avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco ¼¿ esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare