AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA - 4933451261

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricaricabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 50 lm

  • Caricabatterie integrato - no

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395170159

Codice prodotto

COP4933451261

Cod. produttore

4933451261

Produttore

COP

Ricaricabile:

Grado di protezione (IP):

IP24

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

50 lm

Caricabatterie integrato:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

Lampada principale con funzione lampeggiante:

no

Lunghezza:

340 mm

Larghezza:

102 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di tensione:

DC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

226 mm

L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre