MILWAUKEE - AEG - COP4933451220 AG10-125EK_SMERIGLIATRICE - 4933451220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1000 W
Max diametro del disco - 125 mm
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 2.1 kg
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4002395260874
Codice prodotto
COP4933451220
Cod. produttore
4933451220
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1000 W
Max diametro del disco:
125 mm
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
2.1 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni


