AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933448830 AGV 15-125 XE DEG-SET_SMERIGLIATRICE - 4933448830

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933448830 AGV 15-125 XE DEG-SET_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1560 W

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Numero di giri a vuoto - 2800...11000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 7.598 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395263424

Codice prodotto

COP4933448830

Cod. produttore

4933448830

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1560 W

Max diametro del disco:

125 mm

Numero di giri a vuoto:

2800...11000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

7.598 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

475 mm

Lunghezza:

365 mm

Altezza:

200 mm

Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive