AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP - 4933447480

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 60 l/s

  • Capacità del serbatoio - 25 l

  • Potenza nominale assorbita - 1000 W

  • Diametro nominale del tubo di aspirazione - 32 mm

  • Peso della macchina - 10.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395006274

Codice prodotto

COP4933447480

Cod. produttore

4933447480

Produttore

COP

Portata d'aria per motore:

60 l/s

Capacità del serbatoio:

25 l

Potenza nominale assorbita:

1000 W

Diametro nominale del tubo di aspirazione:

32 mm

Peso della macchina:

10.4 kg

Tensione:

220...240 V

Numero di motori di aspirazione:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Max depressione:

210 mbar

Lunghezza tubo di aspirazione:

3.5 m

Tipo di corrente:

AC

Possibilità di installazione utensili elettrici:

Con pulizia automatica del filtro:

Lunghezza del cavo:

7.5 m

Classe di polverosità secondo IEC/IEC 60335-2-69:

L

Colore base:

Rosso

Livello di potenza sonora:

80 dB(A)

Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio da 25 l