AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE - 4933432230

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1750 W

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Numero di giri a vuoto - 2600...11000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 3.89 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395243983

Codice prodotto

COP4933432230

Cod. produttore

4933432230

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1750 W

Max diametro del disco:

125 mm

Numero di giri a vuoto:

2600...11000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

3.89 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

190 mm

Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive