AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933431955 PD705_TRAPANO

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933431955 PD705_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 705 W

  • Apertura mandrino - 0...13 mm

  • Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 13 mm

  • Diametro di foratura su pietra a velocità 1 - 16 mm

  • Diametro di foratura su cemento a velocità 1 - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395243914

Codice prodotto

COP4933431955

Cod. produttore

4933431955

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

705 W

Apertura mandrino:

0...13 mm

Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:

13 mm

Diametro di foratura su pietra a velocità 1:

16 mm

Diametro di foratura su cemento a velocità 1:

16 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 1:

30 mm

Potente motore da 705 W