AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933431860 AGV22-230DMS_SMERIGLIATRICE - 4933431860

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933431860 AGV22-230DMS_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2200 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395243877

Codice prodotto

COP4933431860

Cod. produttore

4933431860

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

2200 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

194 mm

Altezza:

187 mm

Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo