AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE - 4933428120

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1550 W

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 2.6 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395239641

Codice prodotto

COP4933428120

Cod. produttore

4933428120

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

1550 W

Max diametro del disco:

125 mm

Numero di giri a vuoto:

11000...11000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

2.6 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

93 mm

Lunghezza:

424 mm

Altezza:

155 mm

Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive