AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933402495 AGVM26-230GEXDMS_SMERIGL. - 4933402495

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933402495 AGVM26-230GEXDMS_SMERIGL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2600 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 9.066 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395234394

Codice prodotto

COP4933402495

Cod. produttore

4933402495

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

2600 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

9.066 kg

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

124 mm

Lunghezza:

634 mm

Altezza:

245 mm

MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile. Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si blocchino improvvisamente