AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933381230 JSPE135TX_SEGHETTO - 4933381230

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933381230 JSPE135TX_SEGHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 750 W

  • Profondità di taglio su legno - 135 mm

  • Lunghezza della corsa - 26 mm

  • Peso della macchina - 2.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395232529

Codice prodotto

COP4933381230

Cod. produttore

4933381230

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

750 W

Profondità di taglio su legno:

135 mm

Lunghezza della corsa:

26 mm

Peso della macchina:

2.5 kg

Robusto seghetto alternativo ideale per tagliare velocemente il legno, l'alluminio e la ceramica