MILWAUKEE - AEG - COP4932464244 STARTER SET PACKOUT 3 PZ - 4932464244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 1000 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4058546221898
Codice prodotto
COP4932464244
Cod. produttore
4932464244
Produttore
COP
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
1000 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
560 mm
Con serratura:
no
Profondità:
470 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
sì
Scomparto amovibile:
sì


