MILWAUKEE - AEG - COP4932451630 AEG - BATTERIA L 1850 R 18V - 5,0AH - 4932451630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità - 5 Ah
Modello - Ioni di litio
Peso - 750 g
Confezione
1 PZ
EAN
4002395140978
Codice prodotto
COP4932451630
Cod. produttore
4932451630
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità:
5 Ah
Modello:
Ioni di litio
Peso:
750 g
Batteria 18V 5.0 Prolithium-Ion™ • Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Stesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia • Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V • Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta


