AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932430867 BIT PZ2 90 MM - 4932430867

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932430867 BIT PZ2 90 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 90 mm

  • Tipo di testa a croce - Pozidriv PZ

  • Dimensione della punta - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395385294

Codice prodotto

COP4932430867

Cod. produttore

4932430867

Produttore

COP

Lunghezza complessiva:

90 mm

Tipo di testa a croce:

Pozidriv PZ

Dimensione della punta:

2 mm

Shockwave PZ2 x 90 mm - Bit SHOCKWAVE per avvitatori ad impulsi • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gravose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2(utilizzato nelle versioni standard).