AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932430563 M18 LL-0_TORCIA - 4932430563

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932430563 M18 LL-0_TORCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Tensione nominale - 18...18 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con treppiede - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395382248

Codice prodotto

COP4932430563

Cod. produttore

4932430563

Produttore

COP

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Grado di protezione (IP):

IP24

Tensione nominale:

18...18 V

Lampada:

LED non sostituibile

Con treppiede:

no

Con presa di corrente:

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Con ruote:

no

Con lampada:

Con copertura di protezione:

no

L'illuminazione MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente di lavorare in sicurerzza col massimo della luminosità, riducendo bagliori e ombre