AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932430062 BATTERIA M18 B2 18V 2,0 AH (LITIO)

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932430062 BATTERIA M18 B2 18V 2,0 AH (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità - 2 Ah

  • Modello - Ioni di litio

  • Peso - 460 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395377237

Codice prodotto

COP4932430062

Cod. produttore

4932430062

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità:

2 Ah

Modello:

Ioni di litio

Peso:

460 g

REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata