AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932399125 PUNTA PILOTA TCT 120MM DIAM.8 - 4932399125

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932399125 PUNTA PILOTA TCT 120MM DIAM.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Lunghezza complessiva - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395357291

Codice prodotto

COP4932399125

Cod. produttore

4932399125

Produttore

COP

Diametro nominale:

8 mm

Lunghezza complessiva:

120 mm

Punta di centraggio, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932399125 - PUNTA PILOTA TCT 120MM DIAM.8