AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932367146 SCAL LARGO SDS+ 250X40

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932367146 SCAL LARGO SDS+ 250X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scalpello a taglio largo

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Larghezza di taglio - 40 mm

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395334377

Codice prodotto

COP4932367146

Cod. produttore

4932367146

Produttore

COP

Modello:

Scalpello a taglio largo

Tipo di attacco:

SDS plus

Larghezza di taglio:

40 mm

Lunghezza complessiva:

250 mm

Scalpello largo Wide 250 x 40