AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352775 PUNTA SDS MAX 4T 25X520 - 4932352775

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352775 PUNTA SDS MAX 4T 25X520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 25 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395374335

Codice prodotto

COP4932352775

Cod. produttore

4932352775

Produttore

COP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

25 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

520 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Punta per trapano, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932352775 - PUNTA SDS MAX 4T 25X520