AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352241 AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338 - 4932352241

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352241 AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 19

  • Numero di punte per acciaio - 19

  • Confezione - Scatola di plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395369003

Codice prodotto

COP4932352241

Cod. produttore

4932352241

Produttore

COP

Numero totale di utensili:

19

Numero di punte per acciaio:

19

Confezione:

Scatola di plastica

Set punte HSS-R (DIN 338) per metallo - 19pz: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm