MILWAUKEE - AEG - COP4932352151 AEG - LAMA SEGH.TO 55/2 - 4932352151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - sì
Adatto per l'acciaio - sì
Lunghezza complessiva - 55 mm
Distanza tra denti - 2 mm
Adatto per acciaio inox - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002395368044
Codice prodotto
COP4932352151
Cod. produttore
4932352151
Produttore
COP
Adatto per legno:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì
Lunghezza complessiva:
55 mm
Distanza tra denti:
2 mm
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Lama seghetto alternativo per legno / plastica / metallo, taglio grossolano


