AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352023 PUNTA SDS-PLUS MX4 8X215 MM - 4932352023

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352023 PUNTA SDS-PLUS MX4 8X215 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 8 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm

  • Angolo della punta - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395366804

Codice prodotto

COP4932352023

Cod. produttore

4932352023

Produttore

COP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

8 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

150 mm

Angolo della punta:

90 °

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

215 mm

Con punta di centraggio:

SDS-Plus MX4 8 x 215 - 1 pc - Punte SDSPlus MX4 4 taglienti • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti. • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro. • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.