MILWAUKEE - AEG - COP4932343743 VANGHETTA SDS-MAX 400X50 - 4932343743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco - SDS max
Larghezza di taglio - 50 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002395317592
Codice prodotto
COP4932343743
Cod. produttore
4932343743
Produttore
COP
Modello:
Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco:
SDS max
Larghezza di taglio:
50 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm
Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343743 - VANGHETTA SDS-MAX 400X50


