AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932343738 SC. PIATTO SDS-MAX 400X25

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932343738 SC. PIATTO SDS-MAX 400X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scalpello a taglio stretto

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Larghezza di taglio - 25 mm

  • Lunghezza complessiva - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395317547

Codice prodotto

COP4932343738

Cod. produttore

4932343738

Produttore

COP

Modello:

Scalpello a taglio stretto

Tipo di attacco:

SDS max

Larghezza di taglio:

25 mm

Lunghezza complessiva:

400 mm

Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343738 - SC. PIATTO SDS-MAX 400X25