AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932343737 SC. PIATTO SDS-MAX 280X25

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932343737 SC. PIATTO SDS-MAX 280X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scalpello a taglio stretto

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Larghezza di taglio - 25 mm

  • Lunghezza complessiva - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395317530

Codice prodotto

COP4932343737

Cod. produttore

4932343737

Produttore

COP

Modello:

Scalpello a taglio stretto

Tipo di attacco:

SDS max

Larghezza di taglio:

25 mm

Lunghezza complessiva:

280 mm

Scalpello per scalpellatore, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932343737 - SC. PIATTO SDS-MAX 280X25