AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932318127 AEG - LAMA SD 150/2,5 - 4932318127

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932318127 AEG - LAMA SD 150/2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno -

  • Adatto per l'acciaio - no

  • Lunghezza complessiva - 150 mm

  • Versione in metallo duro - no

  • Adatto per acciaio inox - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395301959

Codice prodotto

COP4932318127

Cod. produttore

4932318127

Produttore

COP

Adatto per legno:

Adatto per l'acciaio:

no

Lunghezza complessiva:

150 mm

Versione in metallo duro:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per la plastica:

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Lame per sega dritta per legno / plastica / metallo. Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica - 3pz