AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP49005614 LAMA HZ PVC L150 - 49005614

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP49005614 LAMA HZ PVC L150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 150 mm

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per metalli non ferrosi -

  • Numero di denti per pollice - 14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077069948

Codice prodotto

COP49005614

Cod. produttore

49005614

Produttore

COP

Lunghezza complessiva:

150 mm

Adatto per la plastica:

Adatto per metalli non ferrosi:

Numero di denti per pollice:

14

Lama per segaccio dritto 150 x 14 Tpi - 5 pcs - Lame HACKZALL • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti. • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi. • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza. • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine. • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati. • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo.