MILWAUKEE - AEG - COP48894724 PUNTA SW REDHEX HSS-G 10,5X122 MM (1PZ) - 48894724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 10.5 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 78 mm
Angolo della punta - 135 °
Adatto per l'acciaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000002699
Codice prodotto
COP48894724
Cod. produttore
48894724
Produttore
COP
Diametro punta:
10.5 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
78 mm
Angolo della punta:
135 °
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Lunghezza complessiva:
122 mm


