MILWAUKEE - AEG - COP48894721 PUNTA SW REDHEX HSS-G 9,0X117 MM (1PZ) - 48894721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 9 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 73 mm
Angolo della punta - 135 °
Adatto per l'acciaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000002668
Codice prodotto
COP48894721
Cod. produttore
48894721
Produttore
COP
Diametro punta:
9 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
73 mm
Angolo della punta:
135 °
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Lunghezza complessiva:
117 mm


