AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE9822880 Glaskeramik Kochstelle,60cm,1PowerFlex,I

copiacopia
Miele - MIE9822880 Glaskeramik Kochstelle,60cm,1PowerFlex,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001054826

Codice prodotto

MIE9822880

Cod. produttore

9822880

Produttore

MIE

Hauptoberflachenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausfuhrung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Absicherung des Gerates:16 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Braterzone, Mit Warmhaltezone, Restwarmeanzeige:getrennt, Breite:614 mm, Tiefe:514 mm