AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE5708760 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer Eurom

copiacopia
Miele - MIE5708760 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer Eurom

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Fessura di inserimento - Monete

  • Indicazione / Visualizzazione - LED a 1 posizione

  • Altezza - 258 mm

  • Larghezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002513259742

Codice prodotto

MIE5708760

Cod. produttore

5708760

Produttore

MIE

Tensione nominale:

240 V

Fessura di inserimento:

Monete

Indicazione / Visualizzazione:

LED a 1 posizione

Altezza:

258 mm

Larghezza:

175 mm

Profondità:

155 mm