AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12845460 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL vollint 60cm - 12845460

copiacopia
Miele - MIE12845460 VG!S GeschirrspA1/4ler XXL vollint 60cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005620072

Codice prodotto

MIE12845460

Cod. produttore

12845460

Produttore

MIE

Hochste Energieeffizienzklasse A - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf IhrenAlltag - Comfort Korbe Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose