AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12717770 VG!E Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp Ca - 12717770

copiacopia
Miele - MIE12717770 VG!E Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp Ca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005517365

Codice prodotto

MIE12717770

Cod. produttore

12717770

Produttore

MIE

Getestet auf 20 Jahre perfekte WaschepflegeWahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -20%20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDosPatent EP 2 784 205 QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 MinutenDies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische