AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12703580 VG!E Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Di - 12703580

copiacopia
Miele - MIE12703580 VG!E Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Di

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231568

Codice prodotto

MIE12703580

Cod. produttore

12703580

Produttore

MIE

Getestet auf 20 Jahre perfekte WaschepflegeWahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -20%20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 MinutenDies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische Vollstandige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@homeZusatzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermoglicht. Abhangig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variie ExklusivesCapDosing -Sortiment fur verschiedene Textilien und FleckenPatent EP 2 365 120