AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12698890 VG!C WAschetrockner WP 9kg Disp Wash2Dr - 12698890

copiacopia
Miele - MIE12698890 VG!C WAschetrockner WP 9kg Disp Wash2Dr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005403262

Codice prodotto

MIE12698890

Cod. produttore

12698890

Produttore

MIE

Getestet auf 20 Jahre perfekte Waschepflege Mit QuickPowerDry trocknen Sie Ihre Wasche in nur 49 Minuten (Laufzeit kann beladungsabhangig variieren). Zeit gemessen fur 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte. Dank WoolDry werden Ihre Wolltextilien schonend in der Maschine getrocknet SteamCare reduziert die Bugelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf Das gro?e farbige M Touch Pro Display macht die Bedienung besonders komfortabel