AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12424440 VG!S GeschirrspA1/4ler 60cm 11Prog. WPS - 12424440

copiacopia
Miele - MIE12424440 VG!S GeschirrspA1/4ler 60cm 11Prog. WPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810245

Codice prodotto

MIE12424440

Cod. produttore

12424440

Produttore

MIE

Geschirrspulautomat G 7130 SC Standgerat/brillantweiss, Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz fur Ihr Besteck Mehr Informationsmoglichkeiten und moderne Hausgeratevernetzung - Miele@home Alles restlos trocken ? Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspuler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Turoffnen und -schlie?en ? ComfortClose