AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12389250 VG!S KA1/4hlschrank 60cm **** 126L D wei

copiacopia
Miele - MIE12389250 VG!S KA1/4hlschrank 60cm **** 126L D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004222192

Codice prodotto

MIE12389250

Cod. produttore

12389250

Produttore

MIE

Geraumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach Flexible Anpassung des Kuhlraums fur hohe Gefa?e - FlexiBoard Reinigung der Turabsteller im Geschirrspuler - ComfortClean