AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12370860 Duftflakon Aqua 12.5ml

copiacopia
Miele - MIE12370860 Duftflakon Aqua 12.5ml

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810177

Codice prodotto

MIE12370860

Cod. produttore

12370860

Produttore

MIE

Duftflakon Aqua 12,5 ml, Fur ein angenehmes Dufterlebnis ? belebend wie eine frische Meeresbrise. Individuell jederzeit regulierbare Duftintensitat. Fur ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis. Herrlich duftende Wasche ? ganz ohne Weichspuler. Speziell fur Miele von Parfumeuren in der Provence entwickelt. Fur Miele Trockner und den Waschepflegeschrank mitFragranceDos. Fur 50 Trocknergange oder 70 Anwendungen im Waschepflegeschrank.