AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12048070 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75.2cm 1xVar

copiacopia
Miele - MIE12048070 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75.2cm 1xVar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Vetro ceramica

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516573272

Codice prodotto

MIE12048070

Cod. produttore

12048070

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre a induzione:

0

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a bicircuito:

Valore collegamento elettrico:

7800 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

752 mm

Larghezza di montaggio:

600...730 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

500...500 mm

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Altezza di incasso:

45 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

492 mm

Altezza:

45 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no