AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt - 12048010

copiacopia
Miele - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Vetro ceramica

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516573777

Codice prodotto

MIE12048010

Cod. produttore

12048010

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre a induzione:

0

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

2300...2300 V

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

0

Con zona a bicircuito:

Valore collegamento elettrico:

7300 W

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

614 mm

Larghezza di montaggio:

600...600 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

500...500 mm

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Separato

Con piastra di cottura:

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

514 mm

Altezza:

43 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no