AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11978020 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett - 11978020

copiacopia
Miele - MIE11978020 VG!S BA1/4gelstation inkl.BA1/4gelbrett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stazione stiro

  • Asse da stiro - Funzione soffiante/aspirante

  • Produzione vapore - 100 g/min

  • Piastra di ferro da stiro - Altri

  • Pressione massima - 3.5 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516527084

Codice prodotto

MIE11978020

Cod. produttore

11978020

Produttore

MIE

Modello:

Stazione stiro

Asse da stiro:

Funzione soffiante/aspirante

Produzione vapore:

100 g/min

Piastra di ferro da stiro:

Altri

Pressione massima:

3.5 bar

Capacità del sebatoio d'acqua:

1.25 l

Serbatoio acqua ricaricabile in modo permanente:

Altezza asse da stiro:

450...450 mm

Larghezza del tavolo da stiro:

400 mm

Lunghezza del tavolo da stiro:

1200 mm

Sistema anticalcare:

Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):

Colore base:

Altri

Trasparente:

no