AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11862390 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm extern - 11862390

copiacopia
Miele - MIE11862390 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm extern

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Schermo piatto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Larghezza - 896 mm

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516495840

Codice prodotto

MIE11862390

Cod. produttore

11862390

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Schermo piatto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Larghezza:

896 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

230...230 V

Profondità:

273 mm

Altezza del camino:

0...0 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

36 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

109.5 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

C

Classe di efficienza luminosa:

A