AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11568310 VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfD - 11568310

copiacopia
Miele - MIE11568310 VG!C Waschtrockner 1500U/min 8/5kg PerfD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Potenza - 2400 W

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Piano di lavoro smontabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516362579

Codice prodotto

MIE11568310

Cod. produttore

11568310

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Potenza:

2400 W

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Piano di lavoro smontabile:

Arresto della porta:

Destra

Colore di fondo schermo:

Bianco

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tensione:

220...240 V

Protezione del dispositivo:

10 A

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Larghezza:

596 mm

Profondità:

637 mm

Classe di efficacia di centrifugazione:

B

Sistema di asciugatura:

Condensazione

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Raccordo acqua calda:

no