AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11530510 VG!C EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G - 11530510

copiacopia
Miele - MIE11530510 VG!C EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516335009

Codice prodotto

MIE11530510

Cod. produttore

11530510

Produttore

MIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

467 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

2127 mm

Larghezza:

756 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

166 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

629 mm

Altezza di nicchia:

2134...2164 mm

Emissione di rumore:

40 dB(A) re 1

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Larghezza di nicchia:

762...765 mm

Categori di clima:

SN-T

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

629 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

Cerniera sostituibile: