AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11435240 VG!E Einbaubackrohr 10BA PerfectClean Vo - 11435240

copiacopia
Miele - MIE11435240 VG!E Einbaubackrohr 10BA PerfectClean Vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Nero

  • Valore collegamento elettrico - 3500 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516283478

Codice prodotto

MIE11435240

Cod. produttore

11435240

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Nero

Valore collegamento elettrico:

3500 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

593...595 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

596 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

595 mm

Profondità:

569 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

Completamente estendibile

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.7

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

1.05 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.71 kWh

Capacità utile:

76 l

Tubo posteriore integrato 10BA PerfectClean orologio a estensione completa obsw