AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11402760 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 1D - 11402760

copiacopia
Miele - MIE11402760 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 37.8cm 1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas

  • Costruzione modulare -

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516306832

Codice prodotto

MIE11402760

Cod. produttore

11402760

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Fiamma del gas

Costruzione modulare:

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

1

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Gas

Numero di bruciatori a gas:

1

Protezione del dispositivo:

10 A

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

378 mm

Con bruciatore wok:

Larghezza di montaggio:

382...382 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

524...524 mm

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Altezza di incasso:

92 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

92 mm